Unité de perçage par carottage magnétique Compact jusqu’à 36 mm,,KBC 36 MAGFORCE + Set industrie mécanique 3/4″ Weldon , l 35

Réf.: 72732363000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 72732363000
EAN / GTIN 4014586897424
Réf. fabricant 72732363000
Article hors catalogue L00020 110266
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Extrêmement compacte et légère pour les travaux dans les endroits exigus et difficiles d’accès, même sur les surfaces verticales et en hauteur (hauteur : 169 mm / longueur : 29 mm / poids : 8,5 kg).
  • ,Conception extrêmement résistante à l’usure et durable de la machine avec un fourreau de broche mobile sans jeu, pour des résultats de perçage précis dans des conditions difficiles dans l’industrie et l’artisanat.
  • ,Moteur HIGH POWER de 1 2 W sans balais, très puissant et sans entretien, avec une grande stabilité de la vitesse de rotation.
  • Rotation droite/gauche et réglage électronique de la vitesse de rotation pour répondre à toutes les applications de perçage : le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage et le chanfreinage.
  • ,Tarauds : idéales pour les espaces exigus, les taraudeuses pour M6, M8, M1, M12 sont parfaites pour les filetages débouchants dans des endroits particulièrement étroits.
  • ,Forets hélicoïdaux et chanfreineuses : tout ce dont vous avez besoin pour le perçage par carottage et les trous borgne, à portée de main dans un set.
  • ,Système de coffret L-BOXX : clair, ordonné et bien rangé.
  • Grâce à l'insert pour petites pièces, tous les accessoires trouvent leur place et les coffrets L-BOXX peuvent en outre être facilement reliés et empilés.

Caractéristique(s):

  • Puissance nominale: 1 200 W.
  • Puissance: 680W
  • Vitesse de charge: 130 - 610 min⁻¹
  • Vitesse de rotation à vide: 130 - 660 min⁻¹
  • HM trépan max. Ø: 36 mm
  • HSS trépan max. Ø: 36 mm
  • trépan profondeur de perçage max.: 35 mm
  • Forets hélicoïdaux Ø max: 16 mm
  • Taraudage: M 12
  • Ø max. Inférieur: 32 mm
  • Mandrin de carottage: Weldon 3/4 pouce
  • Sur angle: 40 mm
  • Hauteur: 169 mm
  • Longueur: 290 mm
  • Course: 46 mm
  • Sur angle: 40 mm
  • Hauteur: 169 mm
  • Longueur: 290 mm
  • Force d’attraction de l’aimant: 10 000 N
  • Câble avec fiche: 3 m
  • poids selon EPTA: 8,50 kg
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
Connectez-vous