Pince plate pour l’électronique, Longueur totale: 145mm

Réf.: 727142 145
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
308 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 145 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur tête 13 mm
Longueur mors 20 mm
Forme de mâchoire plate, intérieur strié
Exécution des mors striée à l'intérieur
Poignée Gaine bimatière
Matériau Acier au carbone (C70)
Surface phosphaté anti-reflets.
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pinces à becs plats

Identification et classification

Référence article 727142 145
EAN / GTIN 4062406395070
Réf. fabricant 727142 145
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les deux parties de la pince sont assemblées avec précision grâce à des surfaces rectifiées et des alésages usinés avec soin. Avec ressort d’ouverture et poignées ergonomiques pour un maniement sûr et aisé. Gaine antistatique, ESD.
Mâchoires plates, intérieur strié.

Matière(s):

En acier au carbone (C70), estampé avec précision et traité à chaud avec phosphatage sans réflexion.