Pince coupante diagonale pour l’électronique, tête pointue, AC, Longueur totale: 125mm

Réf.: 726250 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
935 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: sans chanfrein

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés sans chanfrein
Largeur tête 10 mm
Longueur de coupe 10 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 726250 125
EAN / GTIN 4045197976604
Réf. fabricant 726250 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pinces travaillées avec précision, forme étroite. Taillants trempés par induction (62 − 64 HRC). Surface dépolie antireflets avec articulation et vis noyées. Ressort double interchangeable pour un maniement aisé. Gaine antistatique. Convient aux applications ESD. Taillants rectifiés avec précision.

Matière(s):

Acier à outils usiné CNC pour des tolérances extrêmement précises.