Pince coupante diagonale de précision pour mécanicien, forme normale, PC, Longueur totale: 110mm

Réf.: 725390 110
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 886 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Taillants biseautés: petit chanfrein PC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 110 mm
Taillants biseautés petit chanfrein PC
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Poignée Gaine en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction et rectifiés avec précision
Matériau Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
Branches avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 725390 110
EAN / GTIN 4045197166364
Réf. fabricant 725390 110
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tête étroite, tranchants trempés par induction et rectifiés avec précision; avec taillants biseautés fins.
Branches avec gaine en plastique et ressort d'ouverture.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.