Pince coupante diagonale chromée, avec gaine, Longueur totale: 125mm

Réf.: 724861 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 3 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 1,5 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Surface chromé
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable non
Type de produit pince coupante

Identification et classification

Référence article 724861 125
EAN / GTIN 4003773039501
Réf. fabricant 70 05 125
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Forme étroite avec arêtes trempées par induction (env. 62 HRC).
Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.
KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d’un équipement antichute Tethered Tools.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.