Machine oscillante - MM 700,,MULTIMASTER MM 700 Max Top

Réf.: 72296864000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 72296864000
EAN / GTIN 4014586897912
Réf. fabricant 72296864000
Article hors catalogue L00020 110474
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.
  • ,Porte-outil StarlockMax : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
  • ,QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).
  • ,Le porte-outil StarlockMax vous permet d’avoir accès à près de 18 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.
  • ,Moteur HIGH POWER FEIN 45 W : moteur HIGH POWER endurant et résistant à forte densité de cuivre pour une vitesse de coupe et une vitesse de travail maximales.
  • ,Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
  • ,Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
  • ,Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire avec le support de table ou de perçage et pour fixer la butée de profondeur.
  • ,Câble industriel : important rayon d’action grâce au câble en caoutchouc de 5 mètres dans une qualité industrielle.
  • ,Dispositif d’arrêt de sécurité électronique : protection de l’utilisateur, p .
  • ex.
  • blocage de la lame de scie.
  • ,Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
  • Travail mobile avec le système L-BOXX.

Caractéristique(s):

  • Puissance nominale: 450W
  • Puissance: 250W
  • Vibrations: 10 000 - 19 500 1 tr/min
  • porte-outils: StarlockMax
  • Changement d’outil: QuickIN
  • Amplitude: 2 x 2,0°
  • Câble avec fiche: 5 m
  • poids selon EPTA: 1,60 kg