Polissoir - WPO 14-15 E - Kit

Réf.: 72214851010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Polisseuse

Identification et classification

Référence article 72214851010
EAN / GTIN 4014586867069
Réf. fabricant 72214851010
Article hors catalogue L00030 428
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Polisseuse
  • WPO 14-15 E - Set
  • Polisseuse d'angle extrêmement puissante pour la remise en état de véhicules et de bateaux

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 1 200 W
  • puissance fournie 750 W
  • vitesse de rotation à vide 500 - 1 500 1/min
  • outil de polissage Ø 230 mm
  • filetage de fixation M 14
  • câble avec fiche 4 m
  • poids selon EPTA 2,50 kg

Avantage(s):

  • Plage de vitesse de rotation idéale avec réglage en continu de la vitesse de rotation pour le traitement professionnel des surfaces de véhicules et de bateaux
  • Stabilité maximale de la vitesse de rotation quelle que soit la charge sur toute la plage de réglage grâce à la réduction mécanique de l'engrenage associée au moteur haute performance FEIN
  • Accessoires système spéciaux pour la préparation efficace des peintures usagées, des peintures neuves et des peintures très résistantes aux rayures ainsi que pour le nettoyage, le ponçage et le polissage des surfaces de bateaux et des revêtements gelcoat. Réglage confortable de la vitesse de rotation
  • Pas d'échauffement en utilisation continue
  • Excellente ergonomie grâce au capot de la poignée
  • Blocage de la broche
  • Utilisation à droite ou à gauche
  • Protection contre le redémarrage
  • Démarrage en douceur
  • Charbons à arrêt automatique
  • Transformable en ponceuse rotative avec capot d'aspiration et plateau de ponçage
  • Machine également livrable sans accessoires (7 221 48)

Livraison:

  • 1 poignée anti-vibrations
  • 1 capot de poignée
  • 1 plateau de support avec partie auto-agrippante (Ø 150 mm)
  • 1 éponge de polissage moyenne (Ø 150 mm)

Produits adaptés