Polissoir bateau - WPO 14-15 E Kit de polissage marin

Réf.: 72214850010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Polisseuse

Identification et classification

Référence article 72214850010
EAN / GTIN 4014586862712
Réf. fabricant 72214850010
Article hors catalogue L00030 280
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Polisseuse pour bateaux
  • WPO 14-15 E Kit de polissage marin
  • kit de polissage pour l'entretien des bateaux

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 1 200 W
  • puissance fournie 750 W
  • vitesse de rotation à vide 500 - 1 500 1/min
  • outil de polissage Ø 230 mm
  • filetage de fixation M 14
  • câble avec fiche 4 m
  • poids selon EPTA 2,50 kg

Avantage(s):

  • Plage de vitesse idéale avec réglage en continu de la vitesse de rotation pour un traitement professionnel des surfaces de bateaux
  • Stabilité maximale de la vitesse de rotation quelle que soit la charge sur toute la plage de réglage grâce à la réduction mécanique de l'engrenage en combinaison avec le moteur haute performance FEIN
  • Accessoires système spéciaux pour la préparation efficace des peintures usagées, des peintures neuves et des peintures très résistantes aux rayures ainsi que pour le nettoyage, le ponçage et le polissage des surfaces de bateaux et des revêtements gelcoat. Réglage confortable de la vitesse de rotation
  • Pas d'échauffement en utilisation continue
  • Excellente ergonomie grâce au capot de la poignée
  • Blocage de la broche
  • Utilisation à droite ou à gauche
  • Protection contre le redémarrage
  • Démarrage en douceur
  • Charbons à arrêt automatique
  • Transformation possible en ponceuse rotative avec capot d'aspiration et plateau de ponçage
  • Vaste gamme d'accessoires
  • Machine également disponible sans accessoires (7 221 48)

Livraison:

  • 1 poignée anti-vibrations
  • 1 capot de poignée
  • 1 plateau d'appui avec partie auto-agrippante (Ø 170 mm)
  • 1 éponge de polissage (Ø 195 mm)
  • 1 laine d'agneau (forme de capot, Ø 235 mm)
  • 1 capot d'aspiration
  • 1 plateau de ponçage Ø 150 mm
  • 2 non-tissés pour antifouling
  • 1 non-tissé à poils
  • 2 feuilles abrasives Ø 150 mm, perforées chacune (K 80, 150, 180)
  • 1 coffret à outils en plastique

Téléchargements et documents

Produits adaptés