Alternative disponible :

Pince pour circlips de précision, Type: A0

Réf.: 719870 A0
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
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Utilisation pinces pour circlips: Bague extérieure droite

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation pinces pour circlips Bague extérieure droite
Longueur totale 140 mm
Pour ⌀ circlips extérieurs 3 mm - 10 mm
⌀ pointes 0,9 mm
Norme DIN 5254 A
Forme A
Forme des mâchoires droite
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier spécial
Matériau pointe Acier spécial
Surface noir
Avec butée de limitation non
Articulation avec ressort d'ouverture intégré oui
Poignée avec dispositif de blocage non
Pointe interchangeable non
Type de produit Pince pour circlips

Identification et classification

Référence article 719870 A0
EAN / GTIN 4045197504098
Réf. fabricant 719870 A0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.
Pince noire. Tête polie. Branches revêtues de plastique. Articulation avec ressort d'ouverture intégré.
Forme A − Becs droits.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5254 A et B − pour circlips extérieurs.