Mole Abrasive Cnc Diamantate A Legante M

Réf.: 712482
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
Référence article 712482
EAN / GTIN 9003177124822
Réf. fabricant 712482
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Avec ce disque diamanté, vous pouvez meuler tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et des métaux ainsi que divers couteaux de cisaillement.
  • Jeux de disques abrasifs pour un usinage complet dans la gamme de granulométrie diamant D64D46.
  • Important: Il ne doit être utilisé que pour la rectification en profondeur.
  • Une parfaite adéquation entre la granulométrie, la concentration et le liant permet d’obtenir une durée de vie et une précision de profil extrêmement élevées.

Avantage(s):

  • Excellente qualité de coupe.
  • Très longue durée de vie
  • Bonne tenue des arêtes

Matière(s):

  • Carbure

Remarque(s):

  • Pour la rectification de tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de cisaille.