Perceuse-visseuse sans fil dans le kit utilisateur.,,ASCM 18-4 QM AS Universal-lean-top Set

Réf.: 71161562000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 71161562000
EAN / GTIN 4014586900704
Réf. fabricant 71161562000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Réducteur 4 vitesses avec pignonnerie complète en métal.
  • Avec des vitesses de rotation allant jusqu’à 4 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal, perçage de 1,5 à 8 mm.
  • ,La plus grande diversité d’applications avec le système FEIN QuickIN pour une utilisation multifonctionnelle dans tout ce qui a trait au perçage, au perçage par carottage, au taraudage, au chanfreinage et au vissage.
  • ,Changement des accessoires QuickIN en quelques secondes sans outil entre les applications dans le métal et le bois avec une seule machine.
  • ,Travail en toute sécurité.
  • Le système anti-rebond (« kickback ») arrête la machine.
  • ,Plus de contrôle avec la poignée extensible supplémentaire.
  • ,Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balai, avec un rendement plus élevé jusqu’à 3 %, offre une durée de vie plus longue.
  • ,Couple élevé jusqu'à un maximum de 13 Nm.
  • ,Avec mandrin de perçage en métal QuickIN avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage 1,6 in/lb.
  • ,Réglage électronique du couple (15+1).
  • ,Clavier de commande intuitif avec LED à intensité réglable pour un éclairage parfait du poste de travail en fonction du matériau.
  • ,Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
  • ,Jeu d'embouts 8 pièces avec porte-embouts et 7 embouts (PZ2, PZ3, T15, T2, T25, T3, T4, 6-1/4) .
  • ,Vis 1 x 4 mm à visser sans pré-perçage.
  • ,La fonction de reprise innovante permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats de travail parfaits.
  • ,L’interface AMPShare permet de réaliser 17 vissages (5 x 4 mm dans le bois) par charge de batterie (GBA 18 V 5 Ah).
  • ,Protection de l'utilisateur grâce : à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
  • ,Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 28 et AMPShare.
  • ,Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.
  • prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %.
  • La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
  • L’ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • ,Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
  • Travail mobile avec le système L-BOXX.