Visseuse-boulonneuse à choc sans fil en set utilisateur,,ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Réf.: 71151062000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 71151062000
EAN / GTIN 4014586900155
Réf. fabricant 71151062000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Pour un travail extrêmement précis : l’ASCD 18-3 W2 AS avec réglage électronique du couple à 6 vitesses permet d’éviter l’arrachement des têtes de vis.
  • ,Prête à l’emploi, pour visser des vis métriques avec la machine et les accessoires adaptés.
  • ,Set de douilles à choc 3 pièces avec ressort de sécurité adapté pour les ouvertures de clé de 17 mm, 19 mm et 21 mm.
  • ,Adaptateur VARIO 1/2″ disponible en option, développé par FEIN et adapté à tous les accessoires VARIO pour le perçage, le chanfreinage, le taraudage, la recoupe et le nettoyage de filetages de passage jusqu’à M18.
  • Il transforme la visseuse-boulonneuse à choc en taraud et élargit ainsi l’application de travail d’une machine complète supplémentaire.
  • ,Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 3 % supérieur et une longue durée de vie.
  • ,Porte-outil carré 1/2″ pour fixer des douilles.
  • ,Vis métriques jusqu’à M18 (8.
  • 8).
  • ,Couple 1 % plus élevé en marche à gauche pour desserrer des vis très grippées.
  • ,Réducteur à choc robuste avec pignonnerie complète en métal.
  • ,Grille de protection sur le carter d’engrenage.
  • ,Jusqu’à 6 vissages (M18) avec une charge de batterie (ProCORE 4 Ah).
  • ,Forme compacte.
  • ,Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
  • ,Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 28 et AMPShare.
  • ,Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare 18 V : la technologie COOLPACK 1.
  • garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps d’utilisation plus longs.
  • L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • ,Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
  • Travail mobile avec le système L-BOXX.

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18 V
  • compatibilité batterie: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interface batterie: AMPShare 18 V.
  • Moteur: sans balais
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 1700 min⁻¹
  • Nombre de coups: 0 - 3400 min⁻¹
  • Couple max.: 290 Nm
  • Niveaux de couple: 6
  • porte-outils: 1/2 à carré mâle
  • Vis métrique max: M18 (8,8)
  • Vis à bois Ø max: 8 x 300 mm
  • Poids sans batterie: 1,20 kg