{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur totale | 160 mm | |
| Longueur mors | 47 mm | |
| Forme de mâchoire | plat | |
| Norme | DIN ISO 5745; DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
| Exécution des mors | intérieur rugueux | |
| Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
| Matériau pince | Acier au chrome-vanadium | |
| Surface pince | chromé | |
| Type de produit | Pinces à becs plats |
| Référence article | 711300 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773001904 | |
| Réf. fabricant | 30 16 160 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |