Bande antidérapante gros grain 3M™ Safety-Walk™ série 700

Réf.: 7100342873
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100342873
EAN / GTIN 50068060162477
Réf. fabricant 7100342873
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le produit est constitué de particules abrasives de grande dimension liées à un polymère résistant et durable appliqué sur un film plastique indéformable. Son verso est enduit d'un adhésif sensible à la pression protégé par un liner. Dans le cadre d'un usage exclusivement piétonnier, il peut supporter au moins 1 million de passages (soit 3 ans environ avec un passage quotidien de 1000 personnes). Sa durabilité est considérablement réduite dans le cas d'une circulation de véhicules à roues.

Avantage(s):

  • Bande antidérapante pour les zones de trafic extrême
  • Particules abrasives de très grande taille résistantes à l'encrassement dans les environnements graisseux ou boueux
  • Peut être peinte sans que cela n'altère ses propriétés de friction
  • Peut être utilisée pour les équipements agricoles et forestiers, la construction routière, le génie civil, les camions, les tracteurs, les véhicules de chantier, les grues et les équipements de bâtiment.
  • Adhésif haute performance