• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Ruban de marquage au sol durable 3M™ 971L, Orange, 50.8 mm x 33 m, 0.43 mm, Individually Wrapped Conveniently Packaged

Réf.: 7100333643
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100333643
EAN / GTIN 00068060007056
Réf. fabricant 7100333643
Article hors catalogue 083639 ORANGE
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Un ruban adhésif robuste qui résiste au trafic intense Le ruban de marquage au sol ultra durable 3M™ 971L est spécialement conçu pour résister aux zones de circulation intense, avec des couleurs qui restent vives même en cas de frottements importants avec les palettes et les équipements lourds. Le support résistant possède un profil compact et résiste au recourbement qui peut entraîner un soulèvement des bords et réduire la durée de vie du ruban de marquage au sol. L'adhésif élastomère permet une fixation solide sur les sols et facilite aussi le retrait propre en un seul morceau, même après une utilisation prolongée. Ce ruban de marquage au sol est idéal pour les opérations de fabrication de type 5S/6S lean et est disponible dans une variété de couleurs et de largeurs jusqu'à 61 cm (24 pouces). Applications recommandées Marquage des sols dans les zones à fort trafic des usines ou entrepôts, y compris les zones avec des palettes et des équipements lourds.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Noir, blanc, rouge, jaune, bleu, orange
  • Épaisseur totale [mm]: 0,490
  • Support: Vinyle
  • Type d'adhésif: Caoutchouc
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 10,3
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 298
  • Allongement à la rupture: 250 %
  • Plage de température: 4 °C à 49 °C

Avantage(s):

  • Construction durable : Le support en vinyle ultrarésistant est idéal pour les zones à trafic élevé
  • Enlèvement sans trace : L'adhésif élastomère unique permet une fixation solide et un retrait sans résidus
  • Marquez à votre façon : La construction en ligne peut aider à positionner le ruban pour tracer des lignes claires et droites.
  • Il permet également la découpe à l'emporte-pièce de formes telles que des flèches
  • Couleur éclatante durable : Les supports faciles à nettoyer conservent des couleurs vives même en cas de forte usure et de déchirure
  • Idéal pour la production lean : Utilisez un code couleur pour organiser et optimiser les entrepôts, les usines et les centres de distribution selon les principes 5S/6S modernes