Ruban de marquage au sol durable 3M™ 971L, Blue, 50.8 mm x 33 m, 0.43 mm, Individually Wrapped Conveniently Packaged

Réf.: 7100333355
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 7100333355
EAN / GTIN 00068060006950
Réf. fabricant 7100333355
Article hors catalogue 083639 BLUE
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Un ruban adhésif robuste qui résiste au trafic intense Le ruban de marquage au sol ultra durable 3M™ 971L est spécialement conçu pour résister aux zones de circulation intense, avec des couleurs qui restent vives même en cas de frottements importants avec les palettes et les équipements lourds. Le support résistant possède un profil compact et résiste au recourbement qui peut entraîner un soulèvement des bords et réduire la durée de vie du ruban de marquage au sol. L'adhésif élastomère permet une fixation solide sur les sols et facilite aussi le retrait propre en un seul morceau, même après une utilisation prolongée. Ce ruban de marquage au sol est idéal pour les opérations de fabrication de type 5S/6S lean et est disponible dans une variété de couleurs et de largeurs jusqu'à 61 cm (24 pouces). Applications recommandées Marquage des sols dans les zones à fort trafic des usines ou entrepôts, y compris les zones avec des palettes et des équipements lourds.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Noir, blanc, rouge, jaune, bleu, orange
  • Épaisseur totale [mm]: 0,490
  • Support: Vinyle
  • Type d'adhésif: Caoutchouc
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 10,3
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 298
  • Allongement à la rupture: 250 %
  • Plage de température: 4 °C à 49 °C

Avantage(s):

  • Construction durable : Le support en vinyle ultrarésistant est idéal pour les zones à trafic élevé
  • Enlèvement sans trace : L'adhésif élastomère unique permet une fixation solide et un retrait sans résidus
  • Marquez à votre façon : La construction en ligne peut aider à positionner le ruban pour tracer des lignes claires et droites.
  • Il permet également la découpe à l'emporte-pièce de formes telles que des flèches
  • Couleur éclatante durable : Les supports faciles à nettoyer conservent des couleurs vives même en cas de forte usure et de déchirure
  • Idéal pour la production lean : Utilisez un code couleur pour organiser et optimiser les entrepôts, les usines et les centres de distribution selon les principes 5S/6S modernes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier