Tampon-mousse lustreur 3M™ Finesse-it™ Premium, 40559, Purple, 51 mm, Convolute, 10/Carton, 100 ea/Case

Réf.: 7100333229
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100333229
EAN / GTIN 50068060110560
Réf. fabricant 7100333229
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

3M a développé une gamme de tampons-mousses pour répondre aux besoins uniques des peintures et des vernis dont la composition chimique découle d'une technologie en constante évolution. Les tampons-mousses 3M™ Finesse-it™ Premium ont été développés pour durer plus longtemps que les tampons 3M™ Finesse-it™ Advanced tout en offrant des finitions uniformes et reproductibles à chaque fois. Ils constituent la solution idéale pour les étapes de finition finales et extra-fines d'application de vernis et pour éliminer les rayures de ponçage ou les marques de tourbillon dues aux étapes de finition précédentes. La gamme de tampons-mousses 3M™ Finesse-it™ Premium comporte plusieurs formules offrant différents niveaux de polissage. Disponible en deux options de surface : l'option enroulée, offrant une surface de contact suffisante sans accumulation de chaleur excessive, ou l'option plate, qui offre un contact à 100 % pour un polissage maximal et des opérations fluides. Pour des résultats optimaux, associez-les aux produits de polissage 3M™ Finesse-it™ afin d'obtenir des finitions OEM satinées, semi-brillantes ou très brillantes sur les revêtements en bois, automobiles, marins et aérospatiaux.

Avantage(s):

  • DURABLES ET HOMOGÈNES : Développés pour une utilisation prolongée entre les changements avec des finitions fiables et reproductibles
  • FINITION EXTRA FINE : Idéaux pour les étapes de finition finales et supplémentaires sur vernis
  • RÉDUIT LES REPRISES : Restaure les revêtements sans repeindre
  • CHANGEMENTS DE TAMPONS RAPIDES ET FACILES : Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de changer facilement les tampons et d'optimiser la disponibilité des outils
  • POLYVALENCE DES OUTILS : Les tampons peuvent être associés à d'autres matériels de polissage et à des outils excentriques et des polisseuses à vitesse variable
  • POLYVALENCE DES OUTILS : Les tampons peuvent être associés à d'autres matériels de polissage et à des outils excentriques et des polisseuses à vitesse variable