Coquille antibruit montée sur casque 3M™ PELTOR™ orange, X2P3E

Réf.: 7100326939
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100326939
EAN / GTIN 04064035162566
Réf. fabricant 7100326939
Article hors catalogue L01130 110857
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une protection auditive haute performance contre les niveaux de bruit modérés, utilisez les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X2. Les coquilles antibruit 3M PELTOR X2 ont le code couleur jaune, ce qui permet de sélectionner facilement le niveau de protection approprié dans la gamme de la série X. Le modèle à serre-tête dispose d'un double serre-tête électriquement isolé permettant de limiter l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête et d'un fil d'acier inoxydable, recouvert de plastique, qui rend ce serre-tête le plus robuste que 3M puisse offrir. Il est à la fois solide et confortable, car le large serre-tête plat est doté d'un revêtement en plastique souple permettant de garantir une pression stable sur le dessus de la tête. Le fait qu'aucun métal ne soit apparent signifie que le produit est « diélectrique », fournissant une résistance électrique pour les applications présentant un risque d'étincelle ou de charge. Les glissières moulées avec précision permettent d'ajuster facilement les coquilles antibruit lorsqu'elles sont sur la tête. Les larges coussinets en mousse souple contribuent au confort des personnes qui les portent, tandis que les fines coquilles permettent une meilleure compatibilité avec d'autres équipements de sécurité. Offrant un produit qui répond au travail ou à la préférence de chaque utilisateur, la version montée sur casque est disponible en tant que P5 avec les mêmes performances diélectriques que le modèle à serre-tête. Si l'application ne nécessite pas d'isolation électrique, le modèle P3 monté sur casque et le serre-nuque sont disponibles. Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie du produit.

Avantage(s):

  • Réduction des niveaux de bruit de 30 à 31 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
  • Large serre-tête plat isolé électriquement, rendant les coquilles antibruit électriquement résistantes, ou « diélectriques »
  • Codage couleur permettant d'identifier facilement le niveau de protection
  • Coquilles fines permettant une meilleure compatibilité avec d'autres équipements de sécurité
  • 3M a développé une nouvelle mousse de coussinets pour une étanchéité acoustique efficace et une protection fiable
  • Le double serre-tête permet une meilleure dispersion de la chaleur et la conception interne en acier inoxydable assure une pression constante et un confort optimal sur une période de 8 heures
  • Conçu pour optimiser la répartition du poids pour un confort exceptionnel
  • Coquilles en plastique ABS rigides, robustes et résistantes aux chocs
  • Revêtement extérieur des coquilles en polyuréthane thermoplastique garantissant une protection contre l'abrasion et les chocs