Casques 3M™ PELTOR™ CH-3

Réf.: 7100325909
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100325909
EAN / GTIN 04064035159276
Réf. fabricant 7100325909
Article hors catalogue L01130 110431
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les casques 3M™ PELTOR™ CH-3 permettent de protéger votre audition sans perdre la capacité d'écouter une conversation. Ces casques sont équipés d'un système de haut-parleurs CH-3 optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements à bruit élevé, tout en répondant aux exigences d'efficacité des appareils numériques actuels. Le système de câble FLX2 assure une connexion simple et fiable, et la conception moderne des coquilles assure un confort et une atténuation élevés. Ils sont également équipés d'un microrail antibruit certifié IP68 optimisé pour les zones à bruit élevé. Toutes les pièces essentielles sont rigoureusement testées et facilement remplaçables sans outillage spécial, limitant ainsi les coûts de maintenance. Livré avec un serre-tête, un serre-nuque ou avec un accessoire de fixation sur casque. Disponible en jaune vif pour le modèle standard, ou en bleu vif pour la certification atmosphère explosive (Ex).

Avantage(s):

  • Protections auditives communicantes pour la protection auditive
  • Haut-parleurs optimisés pour une utilisation dans les environnements bruyants
  • Connecteur d'accessoires FLX2 pour permettre une adaptation facile à chaque solution
  • Microrail antibruit (certifié IP68)
  • Disponible en jaune vif pour le modèle standard, ou en bleu vif pour la certification atmosphère explosive (Ex)
  • Livré avec un serre-tête, un serre-nuque ou avec un accessoire de fixation sur casque

Recommandation(s):

  • Agriculture, assemblage, démolition, électricité, entretien des installations, exploitation des machines, assainissement