3M™ Microfinishing PSA Film Sheet 268L, 100 Mic 3MIL, 9-1/16 in x 11-1/32 in

Réf.: 7100324314
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100324314
EAN / GTIN 00068060667939
Réf. fabricant 7100324314
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la feuille de film PSA à microfinition 268L 3M™ pour une découpe rapide sur toute une gamme de substrats. Nos disques sont conditionnés en rouleau et pratiques pour des environnements de grande production. Ils utilisent un abrasif à oxyde d'aluminium à découpe nette, un support film flexible pour offrir une finition régulière, même sur des surfaces profilées. Le support adhésif sensible à la pression permet une fixation et un retrait rapides et faciles dans des processus de finition à phases multiples.

Avantage(s):

  • Coupe rapidement et offre une finition précise et uniforme sur de nombreuses surfaces.
  • Un support film en polyester flexible et durable pour une finition régulière sur des surfaces profilées.
  • Se monte et s'enlève facilement grâce à un support adhésif sensible à la pression

Recommandation(s):

  • À utiliser dans des environnements de grande production et sur toute une gamme de substrats