Description:
Des performances de masquage qui résistent à la chaleur Le ruban de masquage Scotch® 2800 permet d'obtenir des lignes nettes tout en garantissant un enlèvement sans trace et sans résidu, marque ou bavure. Il résiste également aux traces. Il est conçu pour le masquage de lignes fines de peinture sur des surfaces en oléfine thermoplastique (TPO), ainsi que sur des métaux et d'autres matériaux, et pour résister à des cycles de cuisson jusqu'à 149 °C pendant 30 minutes. Ce ruban comporte un support translucide qui aide au placement et permet d'avoir la confirmation visuelle que l'adhésif est humidifié sur la surface. Il se retire proprement jusqu'à 7 jours à l'extérieur.
Avantage(s):
- Masquage de lignes fines de peinture, spécialement conçu pour les surfaces en oléfine thermoplastique (TPO)
- Formulé pour les cycles de cuisson jusqu'à 149 °C pendant 30 minutes
- Permet d'obtenir des lignes nettes et se retire proprement sans résidu, marque ou bavure ; résiste aux traces
- Le support translucide aide au placement
- Enlèvement sans trace jusqu'à 7 jours à l'extérieur
Recommandation(s):
- Peinture d'automobiles et de camions
- Peinture marine
- Peinture de bus et de wagons