Tampon de lustrage alvéolé mousse orange boucle blanche 3M™ Finesse-it™, 45995, Orange, 82 mm, Deep Convolute

Réf.: 7100322227
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100322227
EAN / GTIN 04064035183271
Réf. fabricant 7100322227
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le tampon de lustrage en mousse orange (boucle blanche) 3M™ Finesse-it™ convient parfaitement aux applications de finition extra fine sur enduits OEM du secteur automobile et de retrait des rayures ou des marques en spirale subsistant des phases précédentes de finition. Nos tampons de lustrage en mousse peuvent être utilisés dans le système de réparation de peinture 3M Finesse-it Trizact™ avec les applications de traitement des enduits et des peintures des fabricants du secteur automobile. Nous avons développé notre gamme de tampons en mousse afin d'apporter une réponse aux problématiques posées par la composition chimique spécifique des technologies d'enduit et de peinture, en évolution constante. Les tampons en mousse sont généralement moins puissants, et octroient une finition plus affinée que les tampons en laine. Ils fonctionnent habituellement à des régimes moteur plus élevés et s'appuient sur une combinaison de puissance de coupe et d'accumulation de chaleur pour faire légèrement fondre le revêtement de surface, retirer les rayures subtiles, les marques en spirale et les éraflures de surface. Les tampons en mousse présentent des niveaux d'abrasif déterminés par la souplesse et la taille de cellules des trous ; plus les trous sont gros, plus le tampon est puissant. Utilisez nos tampons de lustrage en mousse avec des produits de lustrage, adaptables sur les outils à mouvement orbital ou rotatif. Les produits 3M Finesse-it sont des disques de lustrage et des combinés spécialement conçus pour être utilisés sur les peintures OEM et de retouche cuites. Ils éliminent les marques de ponçage, les défauts et les marques en spirale sur diverses surfaces peintes. Les produits Finesse-it 3M font partie intégrante de notre système recommandé de lustrage pour la réparation des défauts de surface des enduits, du bois laqué, des surfaces solides, des gelcoats, des revêtements en poudre, des peintures industrielles, de l'acrylique et du verre.

Avantage(s):

  • Procure une surface lisse, douce pour l'application des produits de lustrage 3M™ Finesse-it™
  • Réparer les revêtements sans nécessité de repeindre
  • Système de fixation 3M Hookit™ maintenant le tampon et prenant en charge le remplacement rapide des tampons ou des disques
  • Tampons à combiner avec des tampons à lustrer, des outils à mouvement orbital et des lustreuses à vitesse variable pour produire la finition finale escomptée

Recommandation(s):

  • Pour les applications de finition extra fine sur enduits OEM du secteur automobile et de retrait des rayures ou des marques en spirale subsistant des phases précédentes de finition