Rouleau de papier 3M™ 255P, 115 mm x 50 m, P400, 04545

Réf.: 7100321456
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100321456
EAN / GTIN 00068060060457
Réf. fabricant 7100321456
Article hors catalogue L01130 112243
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez notre rouleau de papier 255P 3M™ en oxyde d’aluminium pourvu d’un support en papier lourd pour les travaux de ponçage en atelier. Disponible en plusieurs grains et en différentes largeurs, il s’adapte facilement aux machines couramment utilisées pour la réparation. De la préparation à la finition, nos abrasifs jouent un rôle essentiel dans tous les procédés de carrosserie. Nous avons mis au point une gamme complète d’abrasifs adaptés à chaque type d’application et qui intègrent des technologies innovantes pour produire une finition anti-charges uniforme et de qualité supérieure.

Avantage(s):

  • Rouleau de papier en oxyde d’aluminium
  • Vaste palette de grains
  • Disponible en largeur de 115 mm
  • Rouleau lisse (sans trous)