Rouleau de feuilles abrasives violettes de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, 70 mm x 12 m, multitrous, P500, 51438

Réf.: 7100320868
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100320868
EAN / GTIN 00068060060341
Réf. fabricant 7100320868
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le rouleau de feuilles abrasives violettes de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U coupe rapidement, dure longtemps, résiste à l'encrassement et laisse une finition homogène dans une large gamme d'applications. La feuille de grammage de papier C associe un abrasif à l'oxyde d'aluminium durable au pouvoir de coupe rapide. Notre système de trous unique permet d'éloigner les particules de la surface pour l'extraction de poussières. Notre technologie de prédécoupage perfore la feuille, ce qui permet de créer rapidement et facilement des configurations de longueur de feuille adaptées aux outils électriques, aux limes manuelles et aux cales de ponçage, avec un minimum de pertes.

Avantage(s):

  • Le rouleau de feuilles perforées permet une découpe rapide et facile à la dimension souhaitée.
  • Le revêtement en stéarate permet de résister à l'encrassement pour une performance étendue.
  • Matériau abrasif en oxyde d’aluminium pour une coupe rapide et une longue durée de vie.
  • Le support papier de poids C ajoute de la durabilité
  • Le système de fixation Hookit™ permet un changement de feuilles rapide et efficace