Description:
La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro, est spécialement conçue pour le soudeur polyvalent. Le casque vous permet de passer du soudage au tronçonnage grâce à notre nouvelle fonctionnalité Tap. Avec des paramètres de réglage hautement personnalisables, y compris plus de contrôle sur la façon dont vous voyez votre bain de soudure, la façon dont l'air est dirigé dans votre casque et la façon dont vous configurez le casque pour une protection supplémentaire contre les radiations, les étincelles et les éclaboussures, le G5-03 Pro vous permet de prendre le contrôle de votre protection. Dispose de la technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™, de la technologie de couleur variable (avec G5-03VC) et d'un mode de soudure par points (avec G5-01/03TW). La nouvelle lampe de travail en option vous permet également de mieux voir votre pièce. Un système d'adaptateur de casque en option permet également de connecter un casque de sécurité pour les soudeurs qui ont besoin d'une protection de la tête.
Avantage(s):
- Conception robuste et compacte
- Harnais de tête ajustable de façon ergonomique
- Fonctionnalité des modes GRIND et CUT, lors de l'utilisation des filtres d'assombrissement automatique G5-01/03
- Disponible en deux options différentes d'objectifs auto-obscurcissants (VC/TW).
- Compatible avec plusieurs accessoires
- Convient pour la plupart des types de soudage à l'arc