Description:
Notre abrasif carbure de silicium coupe les matériaux durs tels que le métal, le verre et la céramique et crée une finition plus lisse que les abrasifs à l'oxyde d'aluminium ou au grenat. Son collage résine offre une rétention supérieure des grains tandis que la construction ouverte ainsi que le revêtement à stéarates résistent à l'encrassement. Le support léger de grammage A offre une conformabilité sur les contours, dans les crevasses et les coins. La feuille peut également être facilement coupée pour s'adapter à un bloc de ponçage manuel, des ponceuses en ligne ou des ponceuses de finition ou électriques. D'autres applications comprennent le ponçage d'usage général, la finition, la rectification, le nivellement de surface et la préparation avant la teinture ou la peinture. Ces feuilles de ponçage abrasives polyvalentes contiennent le type et les qualités de grains abrasifs idéaux pour les processus de finition en plusieurs étapes. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très coupant et couramment utilisé pour la finition finale du ponçage du bois blanc. Bien qu'il se fragmente plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il offre une finition supérieure.
Avantage(s):
- Le carbure de silicium est idéal pour le ponçage d'usage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre et la céramique
- Le revêtement à stéarates et la construction ouverte minimisent l'encrassement
- Le papier de grammage A offre une flexibilité pour la finition des contours et des angles
- La feuille de papier est facilement dimensionnée en fonction de la tâche
- Les feuilles de 228 mm x 279 mm divisées en quartiers s'adaptent à la plupart des cales manuelles