Longe de retenue de corde 3M™ Protecta®, 2,00 m, AL420C1

Réf.: 7100309291
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100309291
EAN / GTIN 03660570006122
Réf. fabricant 7100309291
Article hors catalogue L01130 110442
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les longes de retenue empêchent l'utilisateur de se déplacer dans une zone où il pourrait être exposé à un risque de chute. Nos longes de maintien au travail 3M™ Protecta® sont fabriquées à partir d'une corde tressée en polyamide haute résistance de 10,5 mm, durable et flexible. Ils sont disponibles dans une variété de longueurs et d'options de connexion pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs.

Avantage(s):

  • La longe de retenue de corde 3M™ Protecta® fait partie d'un système de retenue qui empêche l'utilisateur de se déplacer dans une zone où il pourrait être exposé à un risque de chute
  • Fabriqué à partir d'une corde polyamide tressée flexible et durable de 10,5 mm de diamètre
  • Les extrémités cousues avec gaine thermorétractable assurent une plus grande durabilité et une durée de vie accrue du produit
  • Certifié CE conforme à la norme EN354