Roue d'ébarbage Scotch-Brite™ EXL PRO

Réf.: 7100309213
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100309213
EAN / GTIN 00068060664259
Réf. fabricant 7100309213
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Découvrez les avantages de Scotch-Brite™. La technologie non tissée rend nos abrasifs Scotch-Brite™ uniques. We mélange minéral abrasif avec résine sur fibres synthétiques, ce qui crée une construction à voile ouvert. Les espaces entre les fibres peuvent permettre à l'excès de matériau de s'échapper, de sorte que le minéral n'est pas usé par les dépôts. Il permet de couper les minéraux plus tranchants plus longtemps, améliore les performances Cut et augmente la durée de vie de l'abrasif Service. La nature ressort des fibres a un bon effet sur les contours et réagit à la finesse de la surface. La conception réactive élimine efficacement les bavures indésirables, les salissures et la contamination sans endommager le matériau de base. Cela vous donne une surface uniforme, pièce par pièce.

Avantage(s):

  • La conception de la roue a une durée de vie 30 à 50% plus longue que la roue EXL d'origine
  • La composition de jante particulièrement robuste élimine rapidement les bavures et forme des arêtes vives, mais nécessite moins de pression que les jantes EXL conventionnelles sans affecter la surface
  • La conception convolutée assure un fonctionnement régulier de la roue et garantit des résultats constants et supérieurs lors d'un fonctionnement non manuel
  • Le système de résine unique minimise les bavures et réduit le temps nécessaire au nettoyage des surfaces
  • Minimise la génération de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de déformation sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • La roue haut de gamme est facile à utiliser et offre d'excellentes performances