Disque abrasif support polyester 3M™ Hookit™ 375L, 152 .4 mm x NH, P400

Réf.: 7100305616
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 Unité
  • Etapes de la commande : 250 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100305616
EAN / GTIN 50068060663134
Réf. fabricant 7100305616
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le disque support film 375L 3M™ Hookit™ pour une finition homogène et reproductible sur une variété de substrats lors d’opérations très diverses. Nos disques sont disponibles en divers grains pour une variété d’applications, allant du ponçage rugueux à la finition très fine. Ils s’utilisent avec une ponceuse orbitale et des plateaux 3M Hookit*. Durables et flexibles, nos disques sont en oxyde d’aluminium supérieur pour permettre un taux de coupe rapide et une durée utile optimisée. Ils garantissent la résistance aux déchirures nécessaires lorsque de plus gros grains sont utilisés pour les opérations sur métaux dans le cadre de la production à haut rendement, surtout en cas d’importante usure des bords. L’oxyde d’aluminium est le choix privilégié des professionnels de l’industrie pour son taux de coupe rapide et sa durabilité. Résistants et durablement abrasifs, les grains s’auto-aiguisent pendant leur utilisation, exposant de nouvelles arêtes affûtées qui garantissent un pouvoir de coupe tranchant constant. Comparativement, les abrasifs traditionnels naturels s’émoussent plus rapidement. Le taux de coupe rapide, la dureté et la résistance de l’oxyde d’aluminium en font un choix naturel lors d’opérations de meulage, de ponçage et de finition. Il convient aux travaux sur différents matériaux en bois et en métal, alliages ferreux inclus. Pour obtenir une finition supérieure du bois, utilisez le disque support film 375L en grain moyen. Il s’adapte bien aux arêtes et arrondis de surfaces de travail exigeantes pour offrir une finition de qualité supérieure. Leur revêtement anti-encrassement et leur structure aérée réduisent l’obstruction et prolongent la durée de vie de l’abrasif. Notre disque support film 375L à grain fin offre la polyvalence nécessaire à une excellente finition homogène sur matières plastiques et vernis transparent, couramment utilisés par l’industrie du transport, avant et après la peinture. Nos disques auto-agrippants sont spécialement conçus pour les espaces de travail dans lesquels les disques autoadhésifs risquent la contamination par des poussières, de la saleté ou des copeaux. Convient aux applications pour lesquelles un disque 3M Stikit™ serait trop agressif, avec une finition plus fine que celle des disques avec adhésif. Ils se fixent aisément et fermement sur le plateau auto-agrippant* d’une ponceuse orbitale, ils s’enlèvent facilement et rapidement, et ils peuvent être réutilisés à de multiples reprises, pendant toute la durée utile de l’abrasif. Pour une performance optimale, combinez nos disques Hookit et les plateaux de disques 3M Hookit. Ils bénéficient d’une excellente résistance aux déchirures et permettent une finition très homogène, avec des résultats reproductibles à chaque utilisation. Ils constituent le choix idéal pour la peinture, les enduits, les apprêts, les gelcoats, le verre, les matériaux acryliques et composites, les couches de finition pour bois et toute autre application exigeant un fini parfait. * Vendu séparément

Avantage(s):

  • Bénéficiez d’une coupe rapide, d’une longue durabilité et d’une excellente performance grâce à l’utilisation de grains abrasifs en oxyde d’aluminium supérieur
  • Changement et repositionnement aisés du disque, utilisation optimisée pendant toute la durée utile du disque
  • Le support en film durable résiste aux déchirures et permet une finition reproductible et homogène
  • Le revêtement anti-encrassement empêche les poussières et les débris d’obstruer le disque
  • Idéal pour les surfaces arrondies
  • Disque polyvalent, efficace sur bois, laques, vernis, peinture, composite…

Recommandation(s):

  • Convient à une large palette de matériaux en bois et en métal, alliages ferreux inclus
  • Convient aux ponceuses orbitales et plateaux 3M™ Hookit™ (vendus séparément)