Coupe en grille en rouleau 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W

Réf.: 7100301195
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100301195
EAN / GTIN 00068060660404
Réf. fabricant 7100301195
Article hors catalogue L01130 111515
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ponçage réinventé. 3M a éliminé le compromis entre l'extraction de poussières et les performances du disque. En combinant la fameuse technologie de grain profilé calibré 3M™ avec un support maille, Coupe en grille en rouleau 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W atteint un taux de coupe de pointe tout en permettant un ponçage pratiquement sans poussière. Le grain profilé calibré 3M en céramique se fracture continuellement en arêtes tranchantes, offrant une durée de vie de l'abrasif et un taux de coupe doublés par rapport aux abrasifs maille des concurrents. Tirez parti de Coupe en grille en rouleau 3M™ Xtract™ Cubitron™ II 710W pour obtenir un avantage concurrentiel dans votre secteur : de la fabrication des métaux, en passant par le travail du bois, jusqu'aux opérations OEM aéronautique, marine, ferroviaire et automobile. Favorise un environnement de travail plus sûr : en effet, Un environnement de travail plus propre est un environnement de travail plus sûr. Coupe en grille en rouleau 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W extrait jusqu'à 99 % de la poussière produite lors du ponçage, créant un environnement de travail pratiquement sans poussière. De plus, le grain profilé calibré 3M de la feuille nécessite moins de pression de l'opérateur pour la coupe, ce qui rend le ponçage plus confortable. Découvrez les avantages des solutions de ponçage propre 3M Xtract™. 3M est votre guichet unique pour tous vos besoins en matière de ponçage. Des disques aux feuilles maille en passant par les ponceuses orbitales aléatoires, en passant par des extracteurs de poussières portables, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour augmenter la productivité et la qualité des pièces de votre activité. Les experts techniques de 3M ont des décennies d'expertise dans les applications et le secteur pour vous garantir les meilleurs abrasifs et la solution système optimale. Applications : Fabrication du métal Ponçage d'apprêt Ponçage de gelcoat Ponçage composite Travail du bois

Avantage(s):

  • Les rouleaux de feuilles maille de qualité supérieure permet un ponçage pratiquement sans poussière
  • Le grain profilé calibré 3M disposé selon un motif unique offre un taux de coupe et une durée de vie à la pointe de l'industrie
  • Fait partie de la solution de ponçage propre 3M Xtract™, le nec plus ultra en matière d'enlèvement de poussières et de performance
  • Permet un environnement de travail plus propre qu'avec des feuilles traditionnelles grâce aux trous d'extraction de poussières
  • Support auto-agrippant pour changer rapidement et facilement d'abrasif
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d'applications, y compris l'enlèvement de matière et les finitions fines
  • Disponibles dans toute une gamme de grains, de 80+ à 320+