Disque abrasif 3M™ Finesse-it™ Hookit™ 464LA A7, 36,5 mm festonné, 500 unités/boîte, 2 000 unités/carton

Réf.: 7100292791
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2000 Unité
  • Etapes de la commande : 2000 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100292791
EAN / GTIN 00068060658050
Réf. fabricant 7100292791
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Longue durée de vie, coupe régulière et performance durable. Les abrasifs 3M™ Trizact™ sont tranchants dès le départ et le restent, ce qui permet d'obtenir des surfaces prévisibles et une qualité améliorée et constante. Nous fabriquons le disque film 3M™ Trizact™ Hookit™ 464LA avec la technologie de microréplication. Les abrasifs 3M™ Trizact™ sont dotés d'une surface spécialement développée, composée de structures tridimensionnelles microscopiques ressemblant à des pyramides. Parmi les applications courantes, on peut citer l'élimination des défauts de peinture et des revêtements CLEAR en vue du polissage final. Ce minéral de carbure de silicium coupe nettement tout en laissant une surface fine sur ces surfaces sensibles. La fixation Hookit™ contribue à augmenter la productivité et le débit. 3M propose une gamme complète de disques 3M™ Hookit™ avec fermeture auto-agrippante pour les zones de travail où les disques auto-adhésifs peuvent être salis par la poussière ou la saleté. Les disques abrasifs Hookit se fixent facilement sur un disque de sécurité à fermeture auto-agrippante (vendu séparément), s'enlèvent proprement et facilement et peuvent être réutilisés plusieurs fois pour prolonger la durée de vie de l'abrasif. La science 3M™ et la puissance des abrasifs Trizact™ - 3M a fait œuvre de pionnier en utilisant des structures minuscules et de forme précise pour conférer aux matériaux de nouvelles propriétés physiques, chimiques ou optiques. Ce cycle de renouvellement des minéraux assure le tranchant de l'abrasif. Grâce à l'effet de coupe continu, le remplacement de l'abrasif est réduit, ce qui contribue à un débit plus élevé, une productivité plus importante et une coupe régulière. 3M a commencé comme fabricant d'abrasifs. Depuis plus d'un siècle, nous avons affiné nos technologies d'origine et les avons complétées par des inventions révolutionnaires développées par d'autres divisions de 3M. Aujourd'hui, nos abrasifs s'appuient sur des atouts traditionnels tels que les adhésifs et les revêtements, ainsi que sur des technologies de pointe, allant de la micro- et de la macro-réplication aux matériaux céramiques et non-tissés. Le résultat est une gamme complète d'abrasifs qui permettent de façonner, de poncer et de polir avec facilité et précision.

Avantage(s):

  • Les abrasifs 3M™ Trizact™ microrépliqués commencent à être tranchants et restent tranchants, ce qui donne des surfaces prévisibles et des résultats améliorés et constants
  • Idéal pour une utilisation sur les mini-ponceuses orbitales aléatoires ou les ponceuses orbitales pour une surface polie
  • Le carbure de silicium minéral coupe brusquement, mais laisse une finition fine
  • Idéal pour préparer une surface à polir
  • Le système Hookit™ permet une fixation facile et pratique du disque sur l'outil
  • Disponible dans une variété de variétés