Plateau mousse auto-adhésif 3M™ Hookit™, 65780, Firm Density, 29 mm

Réf.: 7100290979
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100290979
EAN / GTIN 00068060657800
Réf. fabricant 7100290979
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le tampon d'appoint 3M™ Finesse-it™ Roloc™ peut être utilisé en combinaison avec le système de fixation 3M Roloc pour accueillir un éventail de disques de réparation des défauts offrant différents niveaux de dureté pour un processus optimisé quel que soit le type d'enduit lustré utilisé. Nos tampons d'appoint peuvent également être utilisés sur des outils électriques portatifs d'élimination des éclats.

Avantage(s):

  • Possibilité d'utilisation avec le système de fixation 3M™ Roloc™
  • Différents niveaux de dureté pour un processus optimisé
  • S'adapte à un éventail de disques de réparation des défauts
  • Possibilité d'utilisation avec des outils électriques portatifs d'élimination des éclats

Recommandation(s):

  • Utilisation des plateaux 3M™ Finesse-it™ Roloc™ avec le système de fixation 3M™ Roloc™ pour la réparation de défauts