• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Disque maille 3M Xtract™ 310W, 80+, 152 mm x NH, Die 600Z

Réf.: 7100288228
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 300 Unité
  • Etapes de la commande : 300 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100288228
EAN / GTIN 00068060665775
Réf. fabricant 7100288228
Article hors catalogue L01130 113299
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Taux de coupe élevé. Prix concurrentiel. 3M™ a réinventé le ponçage, éliminant le compromis entre l'extraction de poussières et les performances du disque avec une gamme d'abrasifs maille, y compris la gamme technique de disque maille 3M Xtract™ 310W. La gamme technique d'abrasifs 3M™ est conçue pour offrir une combinaison incroyable de valeur et de performance. Profitant des technologies innovantes et de l'expertise technique 3M™, le disque maille 3M Xtract™ 310W vous permet de rester compétitif dans votre secteur. Permettre un environnement de travail plus sûr. Un environnement de travail plus propre est un environnement de travail plus sûr. Le disque maille 3M Xtract™ 310W extrait plus de 95% de la poussière produite lors du ponçage, réduisant l'exposition aux particules en suspension et créant un environnement de travail plus sain et pratiquement sans poussière. De plus, le grain profilé calibré 3M™ du disque nécessite moins de pression de l'opérateur pour la coupe, ce qui rend le ponçage plus confortable. Découvrez les avantages du système 3M Xtract™. 3M™ est votre partenaire unique pour tous vos besoins d'application de ponçage. Des disques maille aux ponceuses orbitales aléatoires en passant par des extracteurs de poussières portables, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour augmenter la productivité et la qualité des pièces dans votre production. Les experts techniques de 3M™ ont des décennies d'expertise dans les applications et le secteur pour vous garantir les meilleurs abrasifs et la solution système optimale. Applications présentées • Fabrication du métal • Ponçage de l'apprêt. • Ponçage de gelcoat • Ponçage de composite • Travail du bois

Avantage(s):

  • Le disque maille de la gamme technique offre un ponçage pratiquement sans poussière à un prix avantageux
  • Constitué du grain profilé calibré 3M™ associé à un abrasif d'oxyde d'aluminium de première qualité pour une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Fait partie de la gamme 3M Xtract™, le nec plus ultra en matière d'extraction de poussières et de performance
  • Permet un environnement de travail plus propre qu'avec des disques traditionnels grâce aux trous d'extraction de poussières
  • Support auto-agrippant pour changer rapidement et facilement de disque
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d'applications, y compris l'enlèvement de matière et les finitions fines
  • Disponible en différentes gammes de grain