• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Interface Surface Conditioning universelle Scotch-Brite™, 89871, 125 mm

Réf.: 7100276339
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100276339
EAN / GTIN 00638060898710
Réf. fabricant 7100276339
Article hors catalogue L01130 111664
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Optimisé pour les abrasifs non tissés. Pour obtenir la bonne surface, vous avez besoin des bons abrasifs, outils et accessoires. Pour cette raison, les ingénieurs de 3M ont développé le coussin de support universel de conditionnement de surface Scotch-Brite™. Conçu pour la performance et la flexibilité, ce patin peut être utilisé dans plusieurs configurations, selon le type de disque - avec un support central clipsable pour les disques avec trous centraux ou sans support central pour les surfaces planes. L'avantage complet du système : Le tampon d'appui universel de conditionnement de surface Scotch-Brite™ fait partie d'un système complet de conditionnement de surface. Lorsque vous combinez ce patin de support avec des disques de traitement de surface Scotch-Brite™ et un meuleuses d'angle 3M™, vous pouvez ajuster à un nouveau niveau de productivité. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, l'efficacité de chaque composant est améliorée pour obtenir des performances abrasives optimales, y compris la durée de vie, le taux de Cut et la constance.

Avantage(s):

  • L'interface universelle Scotch-Brite™ Hook-it™ contient trois écrous de fixation différents : M10, M14 et 5/8-11, ainsi qu'un pilier central à fixation instantanée en option.
  • Disponible en diamètres de 100 mm, 115 mm and 125 mm pour s'adapter aux diamètres correspondants des disques non tissés Scotch-Brite™.
  • La conception filetée permet une fixation facile et sûre à l'outil