Ruban Vinyle à Usage Général 3M™ 764, Noir, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Emballé individuellement

Réf.: 7100260600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100260600
EAN / GTIN 04054596924017
Réf. fabricant 7100260600
Article hors catalogue L01310 1077
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Trouvez des douzaines de façons d'utiliser le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764. Il est parfait pour toutes les applications générales. Essayez de l'utiliser pour le codage couleur, le conditionnement, le marquage de sécurité, le marquage temporaire des pièces ou des machines et bien plus encore. Vous pouvez même l'utiliser pour protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions. Il est non corrosif, flexible, adaptable, facile à appliquer, polyvalent et résistant à l'abrasion, à l'usure et à l'humidité.

Caractéristique(s):

  • Couleur: noir, gris, blanc, rouge, jaune, bleu, transparent, vert, orange, marron
  • Épaisseur totale [mm]: 0,125
  • Support: Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Type d'adhésif: Caoutchouc
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 5,3
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 57
  • Allongement à la rupture: 180 %
  • Plage de température: 16 °C à 29 °C

Avantage(s):

  • À utiliser pour le collage dans toutes les applications générales
  • Permet de protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions
  • Regroupez des éléments, empaquetez et marquez temporairement des pièces, des machines et bien plus encore
  • Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable
  • Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol
  • Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées.
  • Beaucoup de couleurs différentes disponibles telles que jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.

Recommandation(s):

  • Applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées, les murs et les tuyaux
  • Maintien et groupage d’usage général
  • Marquage de pièces ou de machines
  • Permet de protéger temporairement les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
  • Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes