Cale manuelle flexible pour extraction de poussières 3M™ Hookit™, 133 mm x 67 mm, 35825

Réf.: 7100260505
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100260505
EAN / GTIN 00051131358256
Réf. fabricant 7100260505
Article hors catalogue L01130 111020
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Profitez des avantages de l'extraction de poussières et de la flexibilité ferme d'une cale en mousse avec les cales manuelles flexibles pour extraction de poussières 3M™ Hookit™. Conçues pour l'équilibre, ces cales plates et légères offrent un support flexible mais ferme pour la restauration des contours et des lignes de carrosserie. Le régulateur d'aspiration intégré permet à l'utilisateur de parvenir au parfait compromis entre aspiration des poussières et liberté de mouvement. La gamme de cales propose différentes longueurs. Grâce au système de fixation 3M™ Hookit™, les cales sont compatibles avec les abrasifs de ponçage propre 3M™, les abrasifs maille 3M™ Hookit™ et d'autres abrasifs auto-agrippants.

Avantage(s):

  • Une cale de ponçage légère avec un support ferme mais flexible qui permet de restaurer facilement les contours et les lignes de carrosserie.
  • Lorsqu'elle est utilisée avec un système d'aspiration et des abrasifs compatibles, cette cale de ponçage flexible pour extraction de poussières 3M™ Hookit™ permet de capturer la poussière, ce qui peut augmenter la durée de vie de l'abrasif tout en aidant à réduire la quantité de poussière dans l'atelier.
  • Le système de fixation auto-agrippant 3M™ Hookit™ facilite le remplacement des abrasifs.
  • La commande d'aspiration intégrée permet à l'utilisateur d'ajuster l'aspiration pour empêcher la cale de coller au substrat tout en optimisant la capture de la poussière.
  • La gamme de cales est disponible en différentes longueurs.