Casque 3M™ Versaflo™ M-407 avec cape ignifugé

Réf.: 7100258668
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Identification et classification

Référence article 7100258668
EAN / GTIN 04054596918795
Réf. fabricant 7100258668
Article hors catalogue L01140 231
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les écrans faciaux et les casques 3M™ Versaflo™ série M offrent une protection intégrale de l'appareil respiratoire, du visage et des yeux contre un grand nombre de dangers. Pour une utilisation dans une variété de secteurs et d'environnements avec de nombreuses offres de personnalisation, y compris les joints faciaux, les capes, les films de protection, les kits contre la chaleur rayonnante, la protection auditive et plus encore.

Avantage(s):

  • La série M est spécifiquement conçue pour fonctionner avec l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ et les systèmes de protection respiratoire à adduction d'air 3M™
  • Le déflecteur permet d'orienter le flux d'air à l'intérieur de la coiffe pour accroître le confort
  • Harnais de tête entièrement réglable pour un ajustement et une répartition du poids personnalisés
  • Options d'accessoires disponibles pour une protection adaptée aux environnements que vous rencontrez
  • La visière associe une bonne vision périphérique et une vue dégagée vers le bas
  • Les coiffes spécifiques peuvent être utilisées avec différentes protections auditives 3M™ Peltor™, ainsi qu'un microphone intégré pour une communication plus facile

Recommandation(s):

  • Utilisé pour les applications de fonte, de fonderies et autres applications de travail du métal