Roue compressée d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ PRO, 152 mm x 25.4 mm x 12.7 mm, 6C Med+

Réf.: 7100256518
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100256518
EAN / GTIN 00048011650975
Réf. fabricant 7100256518
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la roue d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ PRO pour optimiser la coupe et la durabilité dans les applications d'ébavurage et de rectification. Nos roues renforcées permettent d'éliminer les bavures rapidement. Elles sont douces, pour réduire les défauts, néanmoins solides, ce qui fait qu'elles s'usent moins vite que les roues conventionnelles. Elles se composent de grains céramiques profilés et calibrés, liés à une toile en nylon. La dureté du matériau céramique combinée au grain qui s'auto-affûte contribuent à allonger la durée de vie et à accélérer le travail, sans compromettre le fonctionnement et le contrôle des roues Scotch-Brite. Les roues renforcées d'ébavurage et de finition PRO sont idéales pour les opérations de rénovation et de maintenance de canalisation. Grâce à leur robustesse et à leurs performances élevées, elles éliminent la saleté, la corrosion et d'autres contaminants sans encrassement ni modification de la géométrie du filetage – pour une remise en service plus rapide des tuyaux.

Avantage(s):

  • Roue renforcée à durée de vie prolongée
  • Ébavurage plus rapide
  • Roue robuste et lisse offrant un bon contrôle
  • Parfait pour l'ébavurage modéré à fort
  • La roue polyvalente constitue une alternative économique aux rouleaux de cartouches, aux roues à lamelles, aux disques à lamelles et aux disques revêtus

Recommandation(s):

  • Pour des applications de travail des métaux dans l'industrie du gaz et du pétrole