Ruban de marquage au sol durable 3M™ 971, Bleu, 102 mm x 33 m, 0.43 mm, Emballé individuellement

Réf.: 7100254036
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100254036
EAN / GTIN 00638060409862
Réf. fabricant 7100254036
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Un ruban adhésif robuste qui résiste au trafic intense Le ruban de marquage au sol durable 3M™ 971 est spécialement conçu pour résister aux zones de circulation intense, avec des couleurs qui restent vives même en cas de frottements importants, par exemple avec les palettes et les équipements lourds. Le support résistant possède un profil compact et résiste au recourbement qui peut entraîner un soulèvement des bords et réduire la durée de vie du ruban de marquage au sol. L'adhésif élastomère permet une fixation solide sur les sols et facilite aussi le retrait propre en un seul morceau, même après une utilisation prolongée. Ce ruban n'a pas de film de protection et peut facilement être appliqué à l'aide de l'applicateur de marquage de voie 3M™ M-1 ou à la main. Ce ruban de marquage au sol est idéal pour les opérations de fabrication de type 5S lean et est disponible dans une variété de couleurs et de largeurs jusqu'à 610 mm.

Avantage(s):

  • CONSTRUCTION DURABLE : Le support en vinyle ultrarésistant est idéal pour les zones à trafic élevé
  • ENLÈVEMENT SANS TRACE : L'adhésif élastomère unique permet une fixation solide et un retrait sans résidus
  • MARQUAGE DE LA VOIE : Sa conception sans film facilite l'application à la main ou à l'aide de l'applicateur de marquage de voie 3M™ M1
  • COULEUR ÉCLATANTE DURABLE : Les supports faciles à nettoyer conservent des couleurs vives même en cas de forte usure et de déchirure
  • IDÉAL POUR LA FABRICATION LEAN : Utilisez un code couleur pour organiser et optimiser les entrepôts, les usines et les centres de distribution selon les principes 5S modernes
  • Disponible dans une variété de largeurs jusqu'à 609,6 mm (24 pouces)
  • Idéal pour les opérations de fabrication 5S lean

Recommandation(s):

  • Marquage au sol et de sécurité