Bande abrasive support toile 3M™ Trizact™ 337DC, 100 mm x 14980 mm, A160

Réf.: 7100253833
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100253833
EAN / GTIN 04054596908673
Réf. fabricant 7100253833
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la bande de toile 337DC 3M™ Trizact™ pour une finition homogène dans le cadre d'applications de travail du métal à pression moyenne, telles que l'affinage et le dimensionnement par abrasion. Nos bandes comprennent un abrasif macrorépliqué sur un support flexible de grammage X, un minéral à oxyde d'aluminium Premium à coupe rapide et une assistance à la rectification. Elles sont conçues uniquement pour une utilisation à sec. Utilisez les bandes 337DC pour un travail du métal la pression moyenne, telle que l'élimination des lignes de fraisage, l'affinage intermédiaire de l'abrasion, des applications de dimensionnement et de finition homogènes.

Avantage(s):

  • Permettent d'obtenir une excellente homogénéité
  • Fonctionnent bien dans des conditions de pression moyenne
  • Abrasif structuré
  • Conçues pour une utilisation à sec
  • Dotées d'un additif d'aide au meulage pour contribuer à éviter l'accumulation de chaleur, la déformation et la décoloration

Recommandation(s):

  • À utiliser pour une finition homogène dans le cadre d'applications de travail du métal à pression moyenne, telles que l'affinage et le dimensionnement par abrasion.