Finitions architecturales 3M™ DI-NOC™ Metallic, ME-2271, 1220 mm x 50 m

Réf.: 7100252323
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Klebefolie

Identification et classification

Référence article 7100252323
EAN / GTIN 54550309095562
Réf. fabricant 7100252323
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Avantage(s):

  • Plus de 1 000 motifs, couleurs et textures pour une plus grande liberté de créer.
  • Plus économique que les matériaux de construction traditionnels
  • Application rapide et facile générant moins de temps d'arrêt, de bruit et de perturbations
  • Résistant aux taches courantes, aux produits de nettoyage et aux désinfectants
  • Facile à nettoyer, désinfecter et entretenir
  • Excellente durabilité par rapport aux matériaux traditionnels utilisés pour les surfaces en intérieur