Film pour vitrage 3M™ DI-NOC™ Metallic Wood, MW-1419DG, 1220 mm x 25 m

Réf.: 7100252268
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Klebefolie

Identification et classification

Référence article 7100252268
EAN / GTIN 54550309112849
Réf. fabricant 7100252268
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Un nouveau monde de possibilités s'offre à vous grâce aux films décoratifs pour surfaces en verre 3M™ DI-NOC™ Glass. Disponibles en 18 motifs différents (bois, métal, tissu, pierre), les films DI-NOC™ réinventent les intérieurs et contribuent à créer un environnement lumineux et agréable. Grâce à un adhésif transparent sur la face avant du film, sensible à la pression, le motif DI-NOC™ est visible à travers le verre, transformant ainsi tous les espaces. Le procédé innovant d'application humide permet d'éliminer les bulles pour une application simple, rapide et efficace. Utilisez les finitions 3M™ DI-NOC™ en raison de leur légèreté et de leur technologie auto-adhésive. Les coûts de main-d'œuvre et de matériaux sont réduits par rapport aux matériaux naturels traditionnels. Les produits DI-NOC™ permettent de créer un nouveau look et une nouvelle ambiance rapidement et efficacement sans les inconvénients et les coûts d'une rénovation complète.

Avantage(s):

  • Appliquez le produit derrière les surfaces vitrées, y compris les murs et les panneaux de verre, les dessus de table, les tablettes, les étagères, les luminaires et plus encore.
  • Disponible dans une sélection de motifs DI-NOC opaques : abstraits, pierre, tissu, bois et métal.
  • Permet de créer une surface vitrée durable et facile à nettoyer présentant un aspect dimensionnel.
  • Le procédé d'application humide élimine les bulles, simplifiant et accélérant ainsi le processus d'application.

Recommandation(s):

  • Murs et panneaux de verre, surfaces vitrées des halls d'entrée, des ascenseurs et points de vente, sous les tables, étagères et accessoires en verre.