Film graphique à effets spéciaux 3M™ Scotchcal™ 7725SE-414, Red Orange Fluorescent, 1220 mm x 45.72 m

Réf.: 7100249033
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Klebefolie

Identification et classification

Référence article 7100249033
EAN / GTIN 50051138900538
Réf. fabricant 7100249033
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Créez une signalisation et des graphiques de véhicules très visibles, avec le film graphique 3M™ Scotchcal™ ElectroCut™ 7725SE. Notre film coulé fluorescent à courte durée de vie mesure 80 µm, et est livré avec un adhésif permanent sensible à la pression. Il est conçu pour être appliqué sur des surfaces planes pour des applications de signalisation et pour véhicules très visibles, avec une durabilité allant jusqu'à 5 ans. Utilisation recommandée avec des rubans d'application : SCPS-100. Disponible en trois couleurs fluorescentes.

Avantage(s):

  • Film coulé
  • Couleur très visible de jour (fluorescente)
  • Adhésif acrylique à base de solvant
  • Amovible uniquement avec de la chaleur
  • Transmission lumineuse comparativement élevée
  • Excellent effet miroir pendant la journée
  • Disponible en trois couleurs fluorescentes

Recommandation(s):

  • Création de graphiques avec effet miroir/chrome