Description:
Conçues avec des cordes tressées de 10,5 mm, nos longes de maintien au travail avec gâchette 3M™ Protecta® sont disponibles en différentes longueurs pour répondre à tous les besoins des utilisateurs. Le système de réglage de la gâchette permet à l'utilisateur d'ajuster facilement la longueur de la longe pendant l'utilisation, même lorsque la corde est sale et mouillée. La longe de maintien au travail permet à l'utilisateur d'être partiellement soutenu sur une structure ou une échelle fixe et d'utiliser ses deux mains pour accomplir une tâche, tout en maintenant sa stabilité. Toutes les longueurs sont équipées d'un mousqueton triple action et d'un connecteur d'ancrage à crochet à pression en acier zingué. L'utilisateur doit s'assurer de l'utilisation d'un dispositif de protection antichute secondaire approprié (par ex. une longe antichute).
Avantage(s):
- Utilisez une Longe de maintien au travail 3M™ Protecta® avec gâchette, qui permet au travailleur d'utiliser une structure ou une échelle fixe pour un support partiel et une stabilité, tout en gardant les mains libres pour effectuer la tâche
- Le dispositif de déclenchement par gâchette permet un réglage simple pour une position de maintien de travail parfaite
- La corde d'escalade de 10,5 mm est durable et facile à régler grâce au dispositif de déclenchement à gâchette
- Crochet à pression pour une connexion simple sur la ceinture
- Le mousqueton à triple action est facile à connecter au dispositif à gâchette
- Poids maximum de l'utilisateur : 140 kg