Film avec adhésif Comply™ 3M™ Controltac™ 180mC-211, Charcoal Metallic, 1220 mm x 45.72 m

Réf.: 7100246793
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100246793
EAN / GTIN 00638060848357
Réf. fabricant 7100246793
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les films d'emballage d'impression 3M™ de la série IJ180mC - avec la technologie d'adhésif Comply™ améliorée pour un collage encore plus facile - permettent des conceptions complètement nouvelles et spectaculaires pour presque tous les projets. Les films se caractérisent par leur qualité d'impression exceptionnelle, leur aptitude à la déformation, leur résistance au décollement, leur manipulation et leur aptitude à l'enlèvement et, surtout, par leurs services de garantie étendus.

Avantage(s):

  • Dynamisez vos options de covering avec les films de covering imprimable pour une application rapide et efficace et un résultat spectaculaire !
  • Le film de covering imprimable permet de nombreuses options de personnalisation : imprimez toutes vos créations sur film transparent pour obtenir des personnalisations ultra-chics et uniques tout en conservant la couleur du véhicule.
  • Donnez un effet ″waouh″ à vos covering grâce au film imprimable aspect métallique.
  • Donnez à vos graphismes un aspect étincelant impossible à obtenir avec des encres ou des films de lamination.
  • La finition métallique ajoute un effet unique à la personnalisation de votre véhicule.