Film de Protection Solaire 3M™ pour l'Automobile - Color Stable CS 20 - 1.016 m x 30.5 m, ABG marked

Réf.: 7100239515
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 7100239515
EAN / GTIN 04046719994885
Réf. fabricant 7100239515
Article hors catalogue L01130 110114
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Réduction de l'apport de chaleur Solaire grâce à la technologie des nano particules de Carbone

Avantage(s):

  • Protège les passagers de l'ébouissement et de l'inconfort dû à la chaleur
  • Reflète jusqu'à 57 % de l'énergie solaire atteignant vos vitres
  • Réduit l'utilisation de la climatisation et diminue la consommation de carburant
  • Augmente l'intimité : bloque jusqu'à 95 % de la lumière visible, vous protégeant, vous et vos objets de valeur
  • Disponible en différentes teintes : une teinte plus intense réduit considérablement l'éblouissement causé par la lumière du soleil
  • Bloque jusqu'à 99 % des rayons ultraviolets (UV), ce qui équivaut à un indice de protection solaire (IP) de 1 000
  • Non métallisé pour rester connecté aux appareils mobiles, GPS ou radios par satellite sans interférence
  • Stabilité de la couleur remarquable, ne vire jamais au violet

Recommandation(s):

  • Voitures, camionnettes et camions