• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Préfiltre 3M™, SS-6600

Réf.: 7100236854
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pré-filtre pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Identification et classification

Référence article 7100236854
EAN / GTIN 04054596826021
Réf. fabricant 7100236854
Article hors catalogue L01110 578
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Aidez à optimiser la durée de vie de vos filtres 3M™ Série DT avec le préfiltre 3M™ SS-6600. Ce préfiltre permet d'éviter les obstructions en capturant les grosses particules avant qu'elles n'atteignent le filtre. Le remplacement fréquent du préfiltre peut aider à maintenir les performances du système. Les préfiltres ne nécessitent aucun entretien et doivent être jetés lorsqu'ils sont obstrués ou endommagés. Pour des raisons de sécurité et de confort, prenez l’habitude de vérifier, et de remplacer au besoin, les pièces anciennes ou endommagées. Livré en lots de 10

Avantage(s):

  • Peuvent aider à prolonger la durée de vie des filtres 3M™ Série DT en capturant les grosses particules avant le filtre
  • Le remplacement fréquent du préfiltre peut aider à maintenir les performances globales du système
  • Jeter lorsqu'il est obstrué ou endommagé
  • Lot de 10