Gaine thermorétractable 3M™ GTI-3000, 9.0/3.0 mm, Noir

Réf.: 7100234732
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 7100234732
EAN / GTIN 08712403598849
Réf. fabricant 7100234732
Article hors catalogue L01310 1405
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La gaine thermorétractable 3M™ GTI-3000 est dotée d'un code couleur pour une identification visuelle rapide du fil. Cette gaine à paroi résistante est utilisée comme isolant électrique thermorétractable sur les épissures et les terminaisons de câbles. La gaine a un rétreint de 3:1, est résistante mécaniquement, facilement imprimable et résistante au froid. Elle est idéale pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants. Elle résiste à des températures de -55 à 135 degrés et est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • Propriétés électriques, physiques et chimiques équilibrées pour diverses applications industrielles
  • Offre une protection contre le rétreint et la déformation des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants
  • Fabriquée en polyoléfine souple
  • Peut supporter une température allant de -55 à +135 °C.
  • Sans halogène
  • Marquage sur gaine

Recommandation(s):

  • Isolation et étanchéité par gaine thermo-rétractable
  • Identification par code couleur
  • Réparation de gaines de fils et protection mécanique