• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Disque traitement de surface Scotch-Brite™ SL-DH, SD, 125 mm x 22 mm, A CRS

Réf.: 7100233438
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 7100233438
EAN / GTIN 04046719057924
Réf. fabricant 7100233438
Article hors catalogue L51710 1468
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le disque de conditionnement de surfaces SL Scotch-Brite™ garantit un polissage et une finition efficaces. Nos disques SL sont durables et leur durée utile est optimisée. Ils conviennent aux applications de polissage et de finition, sans compromis, pour un fini exceptionnel. Leur pouvoir de coupe est élevé et permet de combiner les étapes de rectification des soudures et de finition qui sont traditionnellement réalisées, d’abord par des disques en fibre, puis par des disques de conditionnement de surface.

Avantage(s):

  • Utilisez un disque souple pour le polissage et la finition
  • Optez pour un disque à pouvoir de coupe rapide
  • Réduisez le nombre d’étapes en combinant rectification des soudures et finition
  • Obtenez des finitions durables à long terme

Recommandation(s):

  • Conçu pour des applications nécessitant une coupe rapide et permet des rectifications de soudures efficaces