Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030599, Classic, bleu roi, visière standard, 70 mm, sur mesure

Réf.: 7100231447
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 60 Unité
  • Etapes de la commande : 60 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Casquettes anti-heurts

Identification et classification

Référence article 7100231447
EAN / GTIN 04054596833036
Réf. fabricant 7100231447
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Obtenez une protection de la tête de norme EN812:A1 dans une gamme de styles confortables, avec les casquettes antiheurt 3M™ First Base™ 3. Toutes les casquettes antiheurt sont dotées d’une coque en plastique ABS brevetée de forme ergonomique pour plus de confort tout en protégeant l’utilisateur de tout contact léger avec des objets stationnaires. La conception assure une meilleure couverture pour une large gamme de tours de tête. Différents styles, tissus, couleurs et longueurs de visière sont disponibles pour répondre aux besoins des travailleurs dans une variété d’environnements. Une broderie de logo personnalisée est disponible en option pour la plupart des casquettes antiheurt de cette gamme.

Avantage(s):

  • Protège l’utilisateur de tout contact léger avec des objets stationnaires
  • Offre une protection contre les chocs de norme EN812:A1
  • La coque brevetée assure une meilleure couverture pour une large gamme de tours de tête
  • Différents styles, tissus, longueurs de visière et couleurs sont disponibles
  • Broderie de logo personnalisée en option pour la plupart de la gamme

Recommandation(s):

  • Industrie légère, secteur manufacturier